- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 多用途
- SK化研のおすすめ人気ランキング
SK化研のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新31件の「SK化研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリコNB」、「耐酸セメント」、「プリーズコート」などの商品も取り扱っております。
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
アクリルシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)12~15
一般的名称
超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
色
白
主な用途
鉄、天井、外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、刷毛、ローラー
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
密着性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ポリウレタン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈
塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)10~12
一般的名称
超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。
高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。
付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。
作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。
防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性
弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。
主成分
ポリウレタン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久
塗布面積(m2/缶)
42~53
主な用途
木部、コンクリート、鉄部
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)8~10
危険物の性状
非水溶性
工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。
微弾性があり防水性を発揮します 。
旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。
水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。
水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。
低臭気で安全な作業環境を維持できます。
用途一般内外装の改修
色
白
主成分
水性微弾性ポリマー樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
防水、耐久
塗布面積(m2/缶)
10~53
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
旧塗膜の塗り替え
JIS分類
JIS A 6909 可とう形改修塗材E
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1缶(16kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
特性
サビ止メ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
アクリルシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)12~15
一般的名称
超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
サービス分類
オーダー・加工
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、艶あり
仕様
耐候形1種
タイプ
艶あり
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ふっ素樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)15~20
一般的名称
超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
サービス分類
オーダー・加工
各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。
TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。
一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。
下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。
特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ
危険物の性状
非水溶性
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、3分艶
仕様
耐候形1種
タイプ
3分艶
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、艶消し
仕様
耐候形1種
タイプ
艶消し
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。
作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。
刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。
下地への密着性にすぐれています。
長期にわたって色彩や光沢を失いません。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
使用場所
屋内外兼用
主成分
アクリル樹脂エマルション
主な用途
コンクリート
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
混合比
100:5~15
特性
密着性、艶有
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗回数
2
塗装間隔
(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ふっ素樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈
塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)15~20
一般的名称
超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
主成分
1液架橋ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
仕様
耐候形1種
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
サービス分類
オーダー・加工
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
用途外壁の塗替
色
白
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
タイプ
艶有
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種
塗布面積(m2/缶)
43~68
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1缶(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、半艶
仕様
耐候形1種
タイプ
半艶
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ポリウレタン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)10~12
一般的名称
超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
サービス分類
オーダー・加工
厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。
耐衝撃性、下地への密着性に優れています。
掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。
作業性に優れています。
用途コンクリート床
主成分
エポキシ樹脂
希釈剤
既調合
塗布方法
金ごて、専用ローラー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
アーキフロアーEHプライマー
塗付量(kg/m2)
1.3(平滑工法)