SKS2のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
508件の「SKS2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sks2 タップ」、「SKS3」、「材質SKS2」などの商品も取り扱っております。

1個
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,980 税込2,178
当日出荷

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質 合金工具鋼(SKS2) 精度 JIS 3級 食付き部の山数 2.5 加工ねじ 短ねじ管用テーパー
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質 SKS_2 質量(g) 10 被削材 対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1本
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番 350-1303 材質 合金工具鋼(SKS2) 全長(mm) 55 呼び寸法 1/8 山数 28 ねじ長さ(mm) 16.5 精度 JIS 3級 食付き部の山数 2.5 シャンク径(mm) 8 シャンク四角部(mm) 6 加工ねじ 短ねじ管用テーパー
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質 合金工具鋼(SKS2) 精度 ANSI 食付き部の山数 2.5 加工ねじ アメリカ管用テーパーねじ
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。 トラスコ品番 244-0898 アズワン品番 65-2016-67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(14本)
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
5,540 税込6,094
当日出荷

イシハシ精工ダイス 63径
アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。
用途合金工具鋼(SKS2) 厚さ(mm) 20 外径(mm) 63
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1組
919 税込1,011
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,090 税込6,699
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質 合金工具鋼(SKS2) 精度 ANSI 食付き部の山数 3.5 加工ねじ アメリカ管用平行ねじ
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材 低炭素鋼 外径(Φmm) 38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2919 セット内容 ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)。下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本。タップレンチ(220mm)1個 材質 ドリル/SKH(高速度工具鋼)。タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg) 1.02 ケース寸法(mm) 約95×190×50
1セット(21本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)