- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SL-6Nのおすすめ人気ランキング
SL-6Nのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新120件の「SL-6N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン固定」、「ナイロンクリップ」、「PFP-50N」などの商品も取り扱っております。
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色
ナチュラル
材質
ナイロン66(UL94V-2)
仕様
UL規格認定品
設置場所
屋内用
定格温度(℃)
85
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質
ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ
標準色
ナチュラル
一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。
セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。
パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
ロック
ダイヤル錠
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質
ナイロン66 UL94V-2
規格
UL1565 E191920
標準色
ナチュラル
定格温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(0.12MB)
色
ウォームホワイト
仕様
【扉】付
付属品
棚板各1枚
本体
スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
色
ウォームホワイト
仕様
【扉】付
付属品
棚板各1枚
本体
スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
サービス分類
組立・設置・取付
コネクタ
(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式
(S) 配列指定
コネクタ取出方法
(1) コネクタ上向き
コネクタ
(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式
(S) 配列指定
取出方向
(1) コネクタ上向き
コネクタ
(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式
(S) 配列指定
コネクタ取出方法
(2) コネクタ横向き