SLDのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
1,014件の「SLD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドガスホース」、「SKD11」、「換気ベントキャップ」などの商品も取り扱っております。
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 器具・セット セット品 色温度(K) 6500~2700 光源色 昼白色・昼光色・電球色 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用樹脂製換気器材です。
ダークホワイト 外形寸法(mm) 192×250 開口面積(cm2) 84
1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 色温度(K) 6500 生産国 日本 光源色 昼光色 外径(mm) 434 取扱説明書 (0.36MB) 演色指数(Ra) 83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 5000 生産国 日本 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。
材質 手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 寸法(mm) 色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm) 角穴31 光源 LED 保存温度(℃) -30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 1000 耐振動 5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm) 25×25 色(本体) 黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間) 約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質 本体・受:POM(ポリアセタール) グレー
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト 色温度(K) 6500/2700 グリーン購入法 適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm) 380 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 質量(kg) 2.9 錠前 静音大型ダイヤル錠 投函タイプ 前入前出 付属品 SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂 仕上 本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様 鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ 高さ(mm) 500+25 奥行(mm) 362 間口(mm) 300 仕上 不燃加工:不燃 関連資料 配達対応エリア(0.08MB)
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 135 色温度(K) 5000 外径(mm) 464 グリーン購入法 適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様 鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ 高さ(mm) 500+25 奥行(mm) 362 間口(mm) 450 仕上 不燃加工:不燃 関連資料 配達対応エリア(0.08MB)
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1.2 色温度(K) 2700 グリーン購入法 適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

適合機種 SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×26×25.1
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能 材質 プラスチック 幅(mm) 85 質量(kg) 0.3 ホワイト 高さ(mm) 72 タイプ 天井直付型、拡散タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 色温度(K) 2700 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 94.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:730 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷