SLW-15のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
14件の「SLW-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングピン」、「角型水準器」、「クーレット サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気部 樹脂製の部品
寸法(mm) 25×70 質量(g) 19 対応 FCB-410 アズワン品番 67-8106-36 構成部品 エア配管関連
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷

接続口 R 種別 樹脂製 消音効果(dB) 40以上 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと)
1個
705 税込776
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質 ポリプロピレン 積載荷重(kg) 5
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g) 約114(乾電池別) 外形寸法(mm) (約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチ LED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm) 約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源 LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源 単4乾電池×3本 照度(Lx) 【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
789 税込868
3日以内出荷


本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に 感度(mm/m) 0.02 主気泡管精度 全範囲±2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質 SUS316 使用温度範囲(℃) -196~360 最高使用圧力(MPa) 25.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質 SUS316 使用温度範囲(℃) -196~360 最高使用圧力(MPa) 25.5
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 100 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2189 アズワン品番 65-7556-09
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg) 2.2 タイプ 逆富士型ワイド 定格電圧(V) AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×230×54 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 設置場所 屋内型 入力電圧範囲(V) AC90~264 平均寿命(時間) 約40000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
839 税込923
7日以内出荷

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質 SUS316 使用温度範囲(℃) -196~360 最高使用圧力(MPa) 25.5
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)