- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- SLW-15のおすすめ人気ランキング
SLW-15のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新11件の「SLW-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングピン」、「自転車 コンテナバスケット」、「クーレット サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
排気部 樹脂製の部品
寸法(mm)
25×70
質量(g)
19
対応
FCB-410
アズワン品番
67-8106-36
構成部品
エア配管関連
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
接続口
R
種別
樹脂製
消音効果(dB)
40以上
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
消音効果(dB)
30以上
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質
ポリプロピレン
積載荷重(kg)
5
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に
感度(mm/m)
0.02
主気泡管精度
全範囲±2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)
約114(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチ
LED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF
全光束(Lm)
約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源
LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源
単4乾電池×3本
照度(Lx)
【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 100 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様
●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2189
アズワン品番
65-7556-09
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)
2.2
タイプ
逆富士型ワイド
定格電圧(V)
AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×230×54
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
設置場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~264
平均寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷