- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- SMA-P BNC-Jのおすすめ人気ランキング
SMA-P BNC-Jのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新21件の「SMA-P BNC-J」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMAコネクター」、「SMA」、「N SMA 変換」などの商品も取り扱っております。
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 27.6mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
1個
¥559税込¥615
5日以内出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグ。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = ソケット。ジェンダーB = プラグ。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 29.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMA
色外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = BNC。オス/メス A = オス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 50Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 4GHz。表面処理:コンタクト = 金。長さ = 28.8mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応









![BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68621406-251222-02.jpg)