SMC CDM2B40-100のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
385件の「SMC CDM2B40-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VS-A32」、「CDM2b40-200」、「cdm2bz20-200」などの商品も取り扱っております。
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド クッション (-) ラバークッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc ロッド先端ねじ (-) おねじ ストロークA(mm) 100 ストロークB(mm) 25
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm) 40 ストローク(mm) 100 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 基本形 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド クッション (-) ラバークッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc ロッド先端ねじ (-) おねじ ストロークA(mm) 100 ストロークB(mm) 150
1個
22,980 税込25,278
27日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (A) エアクッション ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (A) エアクッション ジャバラ (K) 耐熱ターポリン ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし ロッド先端金具 (-) オプションなし
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 取付支持形式 基本形(両側ボス付) 形式 空気圧タイプ 使用温度範囲(℃) -10~60(凍結不可) クッション エアクッション 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 磁石内蔵有無 あり ポートねじの種類 Rc ロッド先端ねじ ロッド先端おねじ オートスイッチ種類 あり シリンダ追記号 じゃばらなし
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (-) ラバークッション ジャバラ (J) ナイロンターポリン ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし ロッド先端金具 (-) オプションなし
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (-) ラバークッション ジャバラ (K) 耐熱ターポリン ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし ロッド先端金具 (-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (-) ラバークッション ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (F) ロッド先端めねじ
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (A) エアクッション ジャバラ (J) ナイロンターポリン ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具 (-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 100 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (A) エアクッション ジャバラ (J) ナイロンターポリン ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)