SMC IZH10のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
20件の「SMC IZH10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放電検知器」、「静電気 測定 テスター」、「smc イオナイザ」などの商品も取り扱っております。

低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm) (基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50 測定範囲 Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV 寸法(mm) 121×70×22 質量(g) 約170(乾電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式 振動型表面電位センサ 測定精度 ±10%以内 アナログ出力 0~±500mV(Highレンジのみ) 測定モード 連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃) 0~40 検出方法 (測定距離)自動、超音波自動測定方式 記憶データ数 最大20点 使用環境湿度(%) 65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
欠品中

・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。 付属品 専用アース線、収納ソフトケース トラスコ品番 455-6933 幅(mm) 68 測定範囲 0.01~19.99kV 高さ(mm) 138 質量(g) 160 奥行(mm) 22 電源(V) DC9 アルカリ乾電池×1本(付属) 使用温度範囲 0~40℃ 測定精度 ±10%rdg±2digit、10V分解能 使用湿度範囲 20~70%RH、結露なきこと 測定距離 30mm(被測定物と検出部間)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

HAKKO(白光)ハッコーFG-450
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲 通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)。イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV) 仕様 表示データ更新頻度:0.5秒 セット内容 ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書 質量(g) 160 電源 アルカリ乾電池9V形 測定精度 ±10% of reading ±2 digit 表示部 バックライト内蔵LCD表示 連続使用時間 約10時間 (アルカリ電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×138×22 校正 なし 測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 動作環境 0~40℃/20~70%RH (結露無きこと) 測定距離調整 赤色LED光焦点式 電池残量表示 表示部に残量表示 極性表示 +極性・-極性表示 モード イオンバランス/電位測定 信号検出方式 振動式チョッパ方式 回転角度(°) 180(各45で停止)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲 帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ) 質量(g) 約170 電源 9V乾電池(006P)×1本 イオンバランス イオンバランス測定範囲:0~±200V 動作時間 (約)約30時間 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 123×73×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)表面電位センサ EF-S1
種類 表面電位センサ 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
33日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート 0.1秒(保存データは1秒単位) 確度 ±10%(基準距離にて±1000V測定時) 最大表示 1999カウント 消費電力(W) 2.1 測定範囲 0~±1999V 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付) 分解能 2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm) 付属品 ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付 測定基準 25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シシド静電気静電気測定器
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品 アース線、ストラップ、収納ソフトケース 寸法(mm) 68×22×138 測定範囲 通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV 質量(g) 230(電池含む) 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 精度 ±10%rdg±2digit 表示 LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー 分解能 通常モード/10V、イオンバランスモード/1V 測定距離(mm) 30(被測定物~検出部間) アズワン品番 1-1827-21 回転角度(°) (ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
61,980 税込68,178
欠品中

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様 温度補正自動 付属品 ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g) 約200 電源 006P(9V)乾電池 精度 ±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×205×30 センサー ORP電極 Siver 分解能 1mV サンプリング 約0.4秒/回 入力インピーダンス 100MΩ 測定範囲(mV) -1999~1999 アズワン品番 1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷