- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SMC SY5120-2G-01のおすすめ人気ランキング
SMC SY5120-2G-01のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新23件の「SMC SY5120-2G-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マニホールドソレノイドバルブ」、「smc sy3340-5gz-01」、「タコ 電磁弁」などの商品も取り扱っております。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式
2位置シングル
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切替方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
2位置シングルソレノイド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
使用流体
空気
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
切替方式
2位置ダブル
ポート数
5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式
内部パイロット
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
接続口径
A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
シリーズ
SYJ7000
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管型
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式