- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SMC VH200-02のおすすめ人気ランキング
SMC VH200-02のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新20件の「SMC VH200-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 三方弁」、「smc スピコン」、「3ポート弁」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数
4
取付方式
パネル取付
ボディサイズ
1/4基準
有効断面積(mm2)
10
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
1(P)ポート位置
標準(ハンドル反対側)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
横
操作角度(°)
90
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式
底面
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
使用流体
空気
操作角度(°)
90
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式
側面
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置エキゾースト
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)
0.005
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ