SMC VM130のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
22件の「SMC VM130」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc vm13」、「トグルバルブ」、「セレクター バルブ」などの商品も取り扱っております。


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMCランキング3位
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMCランキング5位
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)


・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)



・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
1本(100枚)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7内径(Φmm)9外径(Φmm)13
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
1,898税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
1個
4,998税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
8,398税込9,238
6日以内出荷

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)