- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SMC VM2のおすすめ人気ランキング
SMC VM2のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新111件の「SMC VM2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール対応端子台」、「vm2」、「トグルバルブ」などの商品も取り扱っております。
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
19
ポート数
2ポート
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
有効断面積(mm2)
7
ポート数
2ポート
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
ポート数
3ポート
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
耐電圧(V/min)
AC 500 (リーク電流1mA以下)
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)
80
質量(g)
625
高さ(mm)
58
トラスコ品番
227-4540
奥行(mm)
175
ポート数
2
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セット内容
六角穴付ボルト(M5×35)2本、六角ナット(M5)2本
1個
¥629
税込¥692
9日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
有効断面積(mm2)
6