- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- SMR-100のおすすめ人気ランキング
SMR-100のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新19件の「SMR-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OMT-050A」、「真空ポンプ 油 smr-100」、「真空ポンプ ロータリーポンプ」などの商品も取り扱っております。
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
200
流動点(℃)
-15.0>
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.878
色(ASTM)
L1.0>
危険物の性状
非水溶性
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応。インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)。AL6061素材を3D鍛造、CNC加工。アロイフェイスプレート。クロモリハードウェア。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmハンドルバークランプ。33.5mmのフォーククランプスタックハイト。フォークコラムサイズ 直径28.6mm。ファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプ
ステム
角度(°)
-6
素材
アルミ
分野
ロード、 グラベル
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油
SMR-100
使用可能雰囲気温度(℃)
7~40
低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)
60/72(実効)
到達圧力(kPa)
9.3(7×10^-2Torr)
吸込口径(Φmm)
18×14(M20×P1)
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(mm)
156×341×199.5mm
使用油
SMR-100(付属)
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様
(オイル使用)SMR-100(付属)
質量(kg)
5
サイズ
130×203×159.5mm
タイプ
二段式
電源(V)
単相100
到達圧力(Pa)
6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)5/6
対応
(オイルミストトラップ)OMT-050A
口径(mm)
(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)
アズワン品番
1-672-28
オイル量(mL)
180
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
低振動・低騒音です。
低振動・低騒音です。
寸法(mm)
170×487.5×249.5
質量(kg)
29
電源
単相100-120V/200-240V
サービス分類
レンタル
コンパクトで持ち運びに便利です。
装置への組み込みにも適しています。
低騒音・低振動です。
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
100V40W
排気速度(L/min)
5/6(50Hz/60Hz)
到達圧力(Pa)
100
吸気管径(Φmm)
O.D.12×I.D.6
対応
(オイルミストトラップ)OMT-050A
最大寸法(mm)
130(W)×203(L)×159.5(H)
油量(mL)
230
使用油
SMR-100
アズワン品番
64-2326-23
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
許容差
±0.01%
定格電力(W)
0.25
温度係数(ppm/℃)
±2
テクノロジー
金属箔
寸法(mm)
5.99×3.2×2.49
長さ(mm)
5.99
奥行(mm)
3.2
高さ(mm)
2.49
シリーズ
SMR1DZ
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだパッド
仕様
SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応。インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)。AL6061素材を3D鍛造、CNC加工。アロイフェイスプレート。クロモリハードウェア。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmハンドルバークランプ。33.5mmのフォーククランプスタックハイト。フォークコラムサイズ 直径28.6mm。ファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプ
ステム
角度(°)
-6
素材
アルミ
分野
ロード、 グラベル
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種
マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応。インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)。AL6061素材を3D鍛造、CNC加工。アロイフェイスプレート。クロモリハードウェア。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmハンドルバークランプ。33.5mmのフォーククランプスタックハイト。フォークコラムサイズ 直径28.6mm。ファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプ
ステム
角度(°)
-6
素材
アルミ
分野
ロード、 グラベル
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)。AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工。アルミ製フェースプレート。クロモリ製金具。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmのハンドルバーに対応。クランプ部分の高さ33.5mm。1-1/8”のステアリングコラムに対応
色
ブラック
タイプ
ステム
分野
ロード、 グラベル
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷