SMR-100のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
18件の「SMR-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lプレート」、「OMT-050A」、「真空ポンプ 油 smr-100」などの商品も取り扱っております。
真空ポンプ油 ULVAC(アルバック)ランキング1位
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ引火点(℃)200流動点(℃)-15.0>危険等級動粘度(mm2/s)44.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.878色(ASTM)L1.0>危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱ランキング2位
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1本
54,880税込60,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ランキング3位
TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレート
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
シルバーメタリック種類フロアコンセント
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)ランキング4位
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
1台
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Siretta 同軸ケーブル Sirettaランキング5位
1個
7,698税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応。インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)。AL6061素材を3D鍛造、CNC加工。アロイフェイスプレート。クロモリハードウェア。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmハンドルバークランプ。33.5mmのフォーククランプスタックハイト。フォークコラムサイズ 直径28.6mm。ファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セットほか
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
1台
79,980税込87,978
10日以内出荷



1個
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100V
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
1個
63,980税込70,378
10日以内出荷

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応。インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)。AL6061素材を3D鍛造、CNC加工。アロイフェイスプレート。クロモリハードウェア。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmハンドルバークランプ。33.5mmのフォーククランプスタックハイト。フォークコラムサイズ 直径28.6mm。ファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応。インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)。AL6061素材を3D鍛造、CNC加工。アロイフェイスプレート。クロモリハードウェア。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmハンドルバークランプ。33.5mmのフォーククランプスタックハイト。フォークコラムサイズ 直径28.6mm。ファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
1個
3,598税込3,958
8日以内出荷

許容差±0.01%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/℃)±2テクノロジー金属箔寸法(mm)5.99×3.2×2.49長さ(mm)5.99奥行(mm)3.2高さ(mm)2.49シリーズSMR1DZ動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
1個ほか
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)。AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工。アルミ製フェースプレート。クロモリ製金具。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmのハンドルバーに対応。クランプ部分の高さ33.5mm。1-1/8”のステアリングコラムに対応
ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷