- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- SMR-100-1Lのおすすめ人気ランキング
SMR-100-1Lのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新3件の「SMR-100-1L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vg100 オイル」、「オイル iso vg100」、「OMT-050A」などの商品も取り扱っております。
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ引火点(℃)200流動点(℃)-15.0>危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)44.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.878色(ASTM)L1.0>危険物の性状非水溶性