- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SNC-CAST3のおすすめ人気ランキング
SNC-CAST3のおすすめ人気ランキング
2026/09/03更新1件の「SNC-CAST3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子ストッパー」、「ウレタンキャスター」、「椅子 キャスター」などの商品も取り扱っております。
- フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。色ブラック材質硬質ウレタン梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0861-67関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)適合穴径(Φmm)11.121セット(5個)¥3,398税込¥3,738当日出荷
- KNIPEX(クニペックス)
圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.51組¥13,980税込¥15,378当日出荷 - 仕様直径 = 3.8mm。色 = 青。シリーズ = Scotchlok。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応1袋(50個)¥16,980税込¥18,678当日出荷
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スプライス
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-4000シリーズ コンタクト
形状リセコンタクト、バラ状適用領域14絶縁被覆外径(Φmm)2.8-3.75ワイヤレンジマークM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
HDSCS
種別リセハウジング極数4端子ピッチ(mm)6定格電圧(V)60寸法A(mm)縦31.25寸法B(mm)横25.7寸法C(mm)深さ30.2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 紫
タイプ【スプライス】閉端絶縁方式絶縁色紫材質(コンタクト)銅コンタクトめっき錫仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 ) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁
全長(mm)27.94絶縁方式絶縁断熱材PVDFシリーズD-436材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっき錫仕様MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を確認してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。. 特長と利点. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。 - 仕様スプライスタイプ = バットスプライス。適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWGmm2。全長 = 24.2mm。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。色 = 赤。絶縁体 = ビニール。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応1袋(1000個)¥16,980税込¥18,6787日以内出荷
- ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。ねじの種類UNC精度2BX食付4.5P