- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- SNS-106のおすすめ人気ランキング
SNS-106のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新3件の「SNS-106」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力調節器」、「ガス用圧力スイッチ」、「圧力コントローラ」などの商品も取り扱っております。
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプ
SNS