SOKR13T3AXEN-J PR660のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
20件の「SOKR13T3AXEN-J PR660」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「京セラ bdmt」、「正面フライス チップ」、「スピードフィニッシャー」などの商品も取り扱っております。
1セット(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 PR1225 形状 正方形 厚さ(mm) 3.18 切刃長さ(mm) 12.7 逃げ角(度) 15 穴の形状 穴無し チップブレーカ 片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷


国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質 MNP40(サーメット) 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 勝手 なし ノーズ位置許容差(mm) ±0.013 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 15 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷


形状 正方形90° 切刃長さ(mm) 12.7 厚さ(mm) 3.97 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



被削材 鋼全般 適合ヘッド EWB用/EBH3-1。EWN用/ENH1~3。丸バイト/EB09N~EB46N。EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm) 2.38
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番 249-0501 材質 VP15TF 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.97 被削材 P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼) 切刃長さ(mm) 12.7 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 コーナー半径(mm) 0.8 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷

形状 正三角形60° 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番 155-9915 材質 F7030 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 被削材 P(鋼)/M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm) 12.7 寸法D1(mm) 12.7 逃げ角(度) 20 コーナー半径(mm) 0.3 寸法S1(mm) 3.18 寸法F1(mm) 1.4 寸法Re(mm) 1 穴の形状 - チップブレーカ 片面
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質 TN100M 形状 正方形 厚さ(mm) 3.18 切刃長さ(mm) 12.7 逃げ角(度) 15 穴の形状 穴無し チップブレーカ 片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1箱(10個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)