- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SOLEXのおすすめ人気ランキング
SOLEXのおすすめ人気ランキング
2026/05/11更新178件の「SOLEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブ」、「ミクニ メインジェット」、「トレーラー」などの商品も取り扱っております。
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。
理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
仕様DIN43650タイプ:DIN43650A色黒シリーズ121201定格電圧250Vac、300Vdc定格電流(A)16保護等級IP65,IP67RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)2P+E結線方法スクリュー
1袋(5個)
¥2,598税込¥2,858
5日以内出荷
MolexMicro-Changeダブルエンドコードセットは、メス-オスストレートケーブルです。4極、ケーブル長5mです。コネクタボディはPUR材製です。金めっき動作温度範囲:-25→+80℃IP等級:IP67
仕様コーディング:A長さ(m)5シリーズ120007定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタジェンダー(コネクタ1)メス、(コネクタ2)オス
1個
¥4,698税込¥5,168
7日以内出荷
Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3色ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
1本
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
FULLEONキセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
日動工業エコフラッシュセパ用延長コード
エコフラッシュセパ (SOL-10S5-N1 / SOL-30S5-N2) 用の延長コード5mです。
適合機種SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2電線長さ(m)5
1本
¥1,098税込¥1,208
翌々日出荷
T-ISS再起反射テープ
T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、
SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。
また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、
米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、
世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、
船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。
厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980税込¥20,878
9日以内出荷
RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable。接続ポートのネジ = G 1/2。動作タイプ = 空圧式。取り付け方法 = ベース取り付け。ポート数 = 5 / 2。ボディ材質 = アルミニウム。最大流量率 = 5000NL/min。最低使用圧力 = 1バール。設定 = 5 / 2℃。ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980税込¥47,278
翌々日出荷
RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = 空圧式。取り付け方法 = ベース取り付け。ポート数 = 5 / 2。ボディ材質 = アルミニウム。最大流量率 = 1200NL/min。最低使用圧力 = 2バール。最高使用圧力 = 10バール。ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO
RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/8 で空圧システムでエアフローを制御する必要がある場合、RS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、高性能でコンパクトな汎用性と頑丈さを兼ね備えています。5/2 構成では、5 ポートと 2 つのスイッチング位置、つまり複動シリンダの制御に一般的に使用されるバルブタイプがあります。代表的な用途には、ロボット、包装、紡績などがあります。アルミボディにより、このバルブはベース取り付けに適しています。スプリングにより、エネルギー効率 Coil のソレノイドにより作動するまで、バルブがホームポジションに保持されます。標準の G 1/8 インチねじに収まり、流量は 740 リットル / 分で、切り替え時間が短く切り替え圧力が低くなっています。信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、このソレノイドバルブは徹底的に安全性テストが行われています。さらに、危険区域や爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/8 インチ接続ポートねじ - ねじサイズは 3.175 mm - 5/2 構成 - 5 ポートおよび 2 ポジション - モノステーブル機能 - ベースマウント - ソレノイド / スプリング作動 - ソレノイドの消費電力は 2 W 、3 VA 最大流量:750 L/min 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - ソレノイドは付属していない - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Monostable。接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド。取り付け方法 = ベース取り付け。取付ソレノイド = なし。ポート数 = 5 / 2。ボディ材質 = アルミニウム。最大流量率 = 740NL/min。ソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA。最低使用圧力 = 2バール。最高使用圧力 = 10バール。ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
RS PRORS PRO 安全トレーナ
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 10 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4010。性別 = 男性用。靴サイズEUR = 44。靴サイズUK = 10。靴サイズUS = 11。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐浸透 = あり。安全等級EN ISO 20345 = S1P。ミッドソールタイプ = コンポジット。靴サイズJP / CN = 28.5
1組
¥14,980税込¥16,478
7日以内出荷
HARLEY-DAVIDSONCONSOLE EXTENSION
1個
¥21,980税込¥24,178
31日以内出荷
Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121207シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンター用SPDシューズ GORE-TEX使用 セルシウス・XC・GTX
用途ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工。SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇る
ウィンター用SPDシューズ GORE-TEX使用 セルシウス・XC・GTX
用途ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工。SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇る。サイズ39
1足
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
GORE-TEX使用ウィンター用SPDシューズ
用途NORTHWAVE社は元々スノーボードのビンディングやブーツを手掛ける歴史あるブランドです。ウインター用のフットウェア分野では他社にはない強みがあり、サイクル用ウインターシューズシリーズにも、そのノウハウが存分に活かされ高い評価を獲得しています。2004年よりサイクルシューズ市場では初となるゴアテックス使用のシューズを開発。ヨーロッパではウインターシューズのトップシェアを誇ります。ゴアテックス素材は、GORE-TEXピケを使用しており、足を暖かく保温し、温暖な冬の使用に適しています。適応温度帯は-3度~15度。近年は冬場のシクロクロスレースでも使用者急増中の人気モデル。剛性指数は8で、ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソール。ノースウェーブのウインターシューズは、柔軟なネオプレンハイカット構造に防水防風素材のゴアテックス素材を掛け合わせることで、優れた保温性を提供することを特長としています。通常のウインターシューズは、アッパーが足首まで覆われており、ペダリング時自然な動作をどうしても妨げてしまいがちです。しかしノースウェーブのウインターシューズはシューズにソックスが合体したような「クライマフレックスカラー」構造。ハイカット部分に柔らかいネオプレン素材を使用することで、足首全体を覆っていても、その動きの自由度は保ったまま、柔軟で快適なペダリングを可能にします。クライマフレックスカラーのネオプレン以外のアッパー部分にはゴアテックス社の防風防水メンブレン「Gore-Tex Rattler」素材を使用。真冬のライドでも冷風や雪の侵入を防ぎ、真っ先に冷えてしまいがちな足全体を暖かく快適に保ちます。このメンブレン+ネオプレン素材は、足首部分のみならず足の甲まで覆うように続いており、高い防風性能に加え包み込むようなフィット感を提供します。シューズ単体で高い保温性を確保できるため、シューズカバーを重ねて着用する必要がありません。シューズの着脱ごとに毎回カバーも付け直したり、そのためにグローブを付けたり外したりするような煩わしさからも解放されます。ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工。SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。反射プリントのロゴで高い被視認性を誇ります。
日本モレックス(molex)Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応



















![ノースウェーブ CELSIUS XC GTX カーボングレー/リフレクティブ シューズ[BFS][WINC] ノースウェーブ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69335065-251219-02.jpg)