- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- SONY ヘッドホンのおすすめ人気ランキング
SONY ヘッドホンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新136件の「SONY ヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオイヤホン」、「防水CDプレーヤー」、「ソニー ポータブルラジオ」などの商品も取り扱っております。
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能
専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質
AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質
長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性
Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生
無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式
(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS
質量(g)
約250(コード含まず)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)
約1.2
接続方式
Bluetooth
感度
102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
周波数特性
4Hz-40000Hz
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
入力端子
ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)
4-40000(JEITA)
充電時間(時間)
約3.5
連続再生時間
最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式
USB充電
マグネット
ネオジウム
指向性
全指向性
コード種類
片出し(着脱式)
インピーダンス(Ω)
48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
最大10
使用周波数(GHz)
Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)
Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ハイレゾ音源
対応
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC
連続通話時間(時間)
最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
クイック折りたたみ機構採用と選べる5色展開で持ち運びも楽しい
・クイック折りたたみ機構採用
簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利
・30mmドライバー採用
高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用
・カラーコード採用
本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用
・からみにくいセレーションコード
コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
コード長さ(m)
約1.2
本体質量(g)
約125
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類
Y型
イヤホン形状
オーバーヘッド型・密閉型
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。
低音域から高音域までバランスの良い高音質。
テレワークにも最適な通話品質。
付属品
ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)
1.2
本体質量(g)
192
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
感度
108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31
コード
片出し(着脱式)
標準持続時間(h)
(NC ON)35、(NC OFF)50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3.5
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
(NC ON)35、(NC OFF)40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)
147
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)
50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造
360 Reality Audio認定モデル
個人最適化で空間表現をより忠実に再現
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
振動板形状
ダクト構造
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
スエード調人工皮革
軽量設計
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
型式
オープンバックダイナミック
色
ブラック
質量(g)
約223(ケーブル含まず)
プラグ
6.3mmステレオ標準プラグ
再生周波数帯域(Hz)
5-80000(IEC)
インピーダンス(Ω)
24(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大入力(mW)
1500(IEC)
音圧感度(dB/mW)
100
イヤホン形状
オーバーヘッド
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
大口径70mm振動板により、生演奏を聴いているような自然な響きを再生。
一般的な人の耳殻を上回る大口径70mm振動板により、平面に近い波面を再現します。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感できます。
振動板材料として理想的な特性を持つLCP(液晶ポリマー)にアルミニウム薄膜をコーティング。LCPとアルミニウムの相互作用により全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのないクリアな中高音を再生します。
セット内容
ヘッドホンケーブル(約3.0m)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック)
感度
98 dB/mW
入力端子
ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ)
再生周波数帯域(Hz)
4 - 100,000(JEITA)
特性
ハイレゾ音源対応
インピーダンス(Ω)
56(1kHzにて)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥90,980
税込¥100,078
11日以内出荷
クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
色
ブラック
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベースブースターと切削アルミニウムハウジング採用 体で感じる重低音を実現
・クイック折りたたみ機構採用
簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利
・30mmドライバー採用
高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用
・カラーコード採用
本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用
・からみにくいセレーションコード
コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
本体質量(g)
約120
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類
Y型
イヤホン形状
オーバーヘッド型・密閉型
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式
密閉ダイナミック
質量(g)
約5.9×2(イヤーピース(M)含む)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
Li-ion
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
連続再生時間
最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)
充電方式
USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)
ドライバーユニット(Φmm)
8.4
通信距離(m)
最大10
使用周波数(GHz)
2.4帯 (2.4000-2.4835)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
ハイレゾ音源
○
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC、LC3
連続通話時間(時間)
最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
接続方式
Bluetooth
付属品
イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書
電源(V)
DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
充電時間(時間)
約3
充電方式
USB充電
連続使用時間(時間)
最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離(m)
最大約10(見通し距離)
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイル
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
対応コーデック
SBC・AAC
伝送帯域(Hz)
20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)
型式
【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー
ドライバーユニット(Φmm)
9
マグネット
ネオジウム
質量(g)
約20
指向性
全指向性
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
イヤホン形状
カナル型
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状
カナル型
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。
本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。
IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。
本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。
音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。
本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。
人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。
8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個)
型式
【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約8.0×2個
電源(V)
DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
出力
Bluetooth標準規格Power Class 1
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 5.0
連続再生時間
【音声】最大9時間
充電方式
USB充電(ケース使用)
マグネット
ネオジウム
指向性
全指向性
周波数帯域(Hz)
(マイクロホン部有効)50-8000
通話時間
最大5時間
ドライバーユニット(Φmm)
12
プロファイル
【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP
待ち受け時間(時間)
最大200
変調方式
FHSS
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し:最大約10
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.4000-2.4835)
USBタイプ
USB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm)
イヤホン形状
カナル型
伝送帯域(Hz)
(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチペアリング
〇
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
コンパクトなデザインと高い装着性
外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立
高い通話品質とサービス連携
様々な音声コンテンツを高音質に
コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
カナル型
ハイレゾ音源
対応
型式
ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
ヘッドフォン部ドライバユニット
5mm
マグネット
ヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット
質量(g)
約4.8 ×2
電源
Li-ion
充電方式
USB充電(ケース使用)
再生時間(時間)
最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)
連続通話時間(時間)
最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
待ち受け時間(時間)
最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
指向性
全指向性
付属品
USBケーブル USB Type-C cable、保証書
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
通信距離(m)
最大10
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック
SBC, AAC, LDAC
保護
対応コンテンツ:SCMS-T
伝送帯域(Hz)
20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
色
ブルー
イヤホン形状
カナル型
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)
約3
最大入力(mW)
100(IEC)
音圧感度(dB/mW)
106
再生周波数帯域(Hz)
5~25000
コード長さ(m)
約1.2
コード種類
リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
付属品
ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状
カナル型
3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。
軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。
振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
周囲の騒音を95%低減するノイズキャンセリングヘッドホン。
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
付属品
ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
型式
ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
ヘッドホン部:約3(コードは含みません)
コード長さ(m)
約1.2/リッツ線Y型
方式
インラインマイクロホン
入力プラグ
金メッキL型4極ミニプラグ
周波数帯域(MHz)
マイクロホン部:有効20-20000
再生周波数帯域(Hz)
5-24000
マグネット
ネオジウム
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)
9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)
最大入力(mW)
100(IEC)
音圧感度(dB/mW)
103
開回路電圧レベル(dB)
-40 (0dB=1V/Pa)
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)
3
プラグ外径(Φmm)
3.5
イヤホン形状
カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷