- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- SPコードのおすすめ人気ランキング
SPコードのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新217件の「SPコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー接続ケーブル」、「スピーカーケーブル延長」、「電子工作 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品]ダブルコード
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1色赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色透明被覆/白ラインコード長さ(m)6
1個
¥254税込¥279
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)






![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55743284-170313-02.jpg)