- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- SPMAのおすすめ人気ランキング
SPMAのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新132件の「SPMA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンパール分電盤カバー」、「ブレーカー ボックス カバー」、「換気扇防虫網」などの商品も取り扱っております。
住友電工ハードメタルチップ SPMA
切刃長さ(mm)12.7形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11寸法R(mm)0.8穴の有無穴あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
タンガロイチップ SPMA42
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)マウントアダプタ Panasonic マウンティングボード
仕様UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマウンティングボード併用可能製品SPシリーズ
1個
¥369税込¥406
7日以内出荷
Panasonic(パナソニック)リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入
UL、CSA、TUV。この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレー。パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163アズワン品番65-8056-97
1箱(10個)
¥4,098税込¥4,508
7日以内出荷
ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット
フリー透明三角コーナーシール8枚付属。
A4縦~最大A3横まで収納可能。
用途卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途にタイプ二つ折り背幅(mm)約12本体質量(g)約285寸法(縦×横)(mm)319×226適合サイズA4判収納時寸法(mm)210×305/440×305材質表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)グリーン購入法適合仕様パッド:両面パッド
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
「電気の見える可」を実現!。いつも何気なく使っている電気。今どのくらいつかっているのか「見える」ため、その日から意識が変わるきっかけになります。電気の使用状況を緑、黄、赤の3段階でレベル表示!。電気を使い過ぎると音声メッセージでお知らせ!。電気機器と制御配線すればピークカット制御もできる!。既設の住宅用分電盤に接続して使えます。
仕様ピークカット機能付型式PC-4SPMA1L種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1省エネコントローラ(音声表示器別置きタイプ)名称機能付
1個
¥41,980税込¥46,178
30日以内出荷
全長(mm)39.5
種別バルク全長(mm)30.4
材質PE製包装960本分(8連×12ストリップ×10パック)