SPPパッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
88件の「SPPパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナノエッジ」、「トーロンブラシ」、「フラッシュモップ」などの商品も取り扱っております。
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)ランキング1位
水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スコッチ・ブライト SPPエキストラ 3M(スリーエム)ランキング2位
水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20
1枚
5,498税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スコッチ・ブライト SPPファイン 3M(スリーエム)ランキング3位
樹脂ワックス面を、洗浄しながら、なめらかに調整。 日常的な洗浄の際に、少しずつ床面をなめらかに調整するので、光沢低下を抑制し、長く美観を維持。 汚れが付きにくい表面になり、日常洗浄の負荷を軽減。定期洗浄や剥離洗浄の周期を延長
1枚ほか
5,498税込6,048
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スコッチ・ブライト イエローオートスクラバーパッド 3M(スリーエム)ランキング4位
ポリエステル不織布のフロアパッドです。 独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。 床表面の油汚れヒールマークを除去します。 耐久性はスコッチ・ブライト レッドバッファーパッド(赤)と同等です。
1枚ほか
3,298税込3,628
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ハンドパッド サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)ランキング5位
パッドが当たらない場所の樹脂ワックスの除去に。
寸法(mm)117×254繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,398税込1,538
5日以内出荷

ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
1セット(5枚)
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
1枚ほか
4,298税込4,728
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくく、広い面積を効率良く作業するのに適しています。
寸法(mm)115×250繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,598税込1,758
5日以内出荷

水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
関連資料(0.82MB)
1枚
1,898税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。 大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
用途S(スリム)専用替えパッド粒度#80材質不織布研磨剤研磨面サイズ(mm)70×250
1個
699税込769
当日出荷

直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。
1枚
4,198税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23
1枚
3,298税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水だけで強力な表面洗浄ができます。 ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。
用途広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合トラスコ品番759-2442材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム厚さ(mm)10質量(g)35タイプ狭い面積用縦(mm)117横(mm)254繰り返し・詰め替え対応
1セット(5枚)
5,398税込5,938
当日出荷

ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。
1枚ほか
5,498税込6,048
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など寸法(mm)150×230粒度320厚さ(mm)8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)