SSシリーズのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,170件の「SSシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃ケース」、「難燃 ボックス」、「パイプ 椅子 コクヨ」などの商品も取り扱っております。
ロビーチェアー SSシリーズ 2人掛け ベンチタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨランキング1位
ロビーチェアーSSシリーズ。ベンチタイプ。2人掛けロビーチェアー。
適合2人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)1000高さ(mm)420材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)20200奥行(mm)550背もたれ無し肘掛無し材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
83,980税込92,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロビーチェアー SSシリーズ 1人掛け (配送・組立サービス付き) コクヨランキング2位
ロビーチェアーSSシリーズ。1人掛けロビーチェアー。
適合1人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)500高さ(mm)640材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)17800奥行(mm)550背もたれ有り肘掛無し材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
67,980税込74,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業ランキング3位
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上/下)
1個
569税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所)ランキング5位
板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロビーチェアーSSシリーズ。3人掛けロビーチェアー。
適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)1500高さ(mm)640材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)31100奥行(mm)550背もたれ有り肘掛無し材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
149,800税込164,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロビーチェアーSSシリーズ。
適合2人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)1000高さ(mm)640材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)22800奥行(mm)550背もたれ有り肘掛無し材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
109,800税込120,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロビーチェアーSSシリーズ。
適合3人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)1500高さ(mm)420材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)25700タイプベンチ奥行(mm)550背もたれ無し肘掛無し材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
99,980税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


ロビーチェアーSSシリーズ。ベンチタイプ。1人掛けロビーチェアー。
適合1人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)500高さ(mm)420材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)16100奥行(mm)550背もたれ無し肘掛無し材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
56,980税込62,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ロビーチェアーSSシリーズ。アームチェアー。
適合1人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)500高さ(mm)640材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)22600奥行(mm)550背もたれ有り肘掛有り材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
95,980税込105,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロビーチェアーSSシリーズ。左コーナーチェアー。
適合1人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)550高さ(mm)640材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)19700奥行(mm)550背もたれ有り肘掛有り材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
87,980税込96,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


ロビーチェアーSSシリーズ。左コーナーチェアー。
適合1人材質背・座/ポリウレタンフォーム幅(mm)550高さ(mm)640材質(本体)スチールパイプ、粉体塗装質量(g)19700奥行(mm)550背もたれ有り肘掛有り材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター付きグリーン購入法適合
1台
87,980税込96,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)