- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- SSDマウンタのおすすめ人気ランキング
SSDマウンタのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新90件の「SSDマウンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5インチ 2.5インチ 変換」、「SSD」、「SSD 500GB」などの商品も取り扱っております。
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。
ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。
8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品
ミリネジ×8本(M3×5)
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×98×10
アズワン品番
64-0868-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
高さ(mm)
13
色
ブラック
質量(g)
33
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。
製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。
6Gbpsの高速転送が可能です。
耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に
質量(g)
88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×20
入力
SATA1、SATA2、SATA3
伝送速度(Gbps)
最大6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。
ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面]
レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。
発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売
マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。
日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容
取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属
材質
黒ZAM
寸法(mm)
約101.6×120×12
質量(g)
約105
板厚(mm)
1.2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。
2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。
1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品
タッピングネジ×4、ミリネジ×8
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×122×25
アズワン品番
64-0866-87
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品
SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質
メタル
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.5×120×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)
上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。
付属品
デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
適合
3.5インチベイ用
材質
メタル
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.8×114×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品
ネジセット
適合
2.5インチベイ
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。
2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。
ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。
デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×28.5×147
材質
メタル
色
ブラック
付属品
2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。
7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品
カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1
色
ブラック
適合規格
SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×100×7
材質(ケース)
プラスチック
対応
M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280
コネクタ
M.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)
データ転送速度
最大6Gb/s (理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容
SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs
材質
スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能
工具不要のドライブ&ベイ取り付け
高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応
用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応
3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用
2.5インチドライブをツールレスで装着
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着
高さ(mm)
26
色
シルバー & ブラック
質量(g)
252
幅(cm)
10.1
長さ(cm)
14.6
保存温度(℃)
-20 ~ 55
動作温度(℃)
0 ~ 55
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.3×121.8×25.3
材質
プラスチック
色
ブラック
付属品
デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容
SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs
材質
スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品
ミリネジ×4本、インチネジ×4本
適合
ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイ
色
ブラック
質量(g)
約104
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約102×114×11.2
保証期間
1年間
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント
SATAデータ&電源ケーブル同梱
ソリッドスチール製
縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
高さ(mm)
22
質量(g)
73
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
11.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷