- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- STANLEY 12Vのおすすめ人気ランキング
STANLEY 12Vのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新91件の「STANLEY 12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「stanley 12v 10w」、「T10 ダブル球」、「電球 12v」などの商品も取り扱っております。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
全長(mm)
35
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
口金
BA15s
ガラス球形式
B19
色
クリア
全長(mm)
44
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
1パック(2個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)
12
他社参考品番(STANLEY)
A4151
他社参考品番(KOITO)
3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
ガラス球形式
G18
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
全長(mm)
35
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
μ84電球
色
クリア
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T19L
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ・フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PX26d
ガラス球形式
T10
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25