- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- STH-200のおすすめ人気ランキング
STH-200のおすすめ人気ランキング
2026/06/20更新5件の「STH-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクゲージ」、「スポークハンドル」、「EP-200」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションNSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
HIT(ヒット)3/8インチ角スライディングTハンドル
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5全長(mm)200質量(g)157RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0色シルバーケーブル長(m)20対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
1個
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
Description。These are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 100 ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead v
アズワン品番67-0425-52
1個
¥439税込¥483
33日以内出荷






![STH/20.0m HDMIケーブル シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48423377-231113-02.jpg)