- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- 農機・産機用オイルフィルター
- SH-200のおすすめ人気ランキング
SH-200のおすすめ人気ランキング
2026/11/15更新390件の「SH-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SHOEI チンストラップ」、「ペニング真空計」、「角 パイプ ジョイント 金具」などの商品も取り扱っております。
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト - 阪口製作所
SH-200 上下カバー
適合SH-200セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×11セット(2個)¥1,198税込¥1,318当日出荷 - 産業機械用エアーエレメントです。
- 双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
- SUGICO(スギコ)
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●容量:225cc●コード番号:ST0779アズワン品番67-8129-131個¥2,698税込¥2,9686日以内出荷 - SUGICO(スギコ)
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●容量:900cc●コード番号:ST0780アズワン品番67-8129-141個¥4,898税込¥5,3886日以内出荷 - 圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
- SUGICO(スギコ)
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH15-200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:15Φd15ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M51個¥3,031税込¥3,334翌々日出荷 - 四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:13Φd13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M41個¥2,698税込¥2,968翌々日出荷 - モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。 あご紐と、耳紐のセットになります。用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用仕様ヘルメット用あごひも適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)販売区分業務用1個¥129税込¥142当日出荷
- イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
- ULVAC(アルバック)
電離真空計(マルチイオンゲージ)
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降。スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視。定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)