- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- STKシールのおすすめ人気ランキング
STKシールのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「STKシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40A パッキン」、「CRパッキン」、「oリング バックアップリング」などの商品も取り扱っております。
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質
RN906
種別
ピストン・ロッドシール両用
タイプ
油圧用
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
62日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
セット内容
台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板