- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- SUNX EX-42のおすすめ人気ランキング
SUNX EX-42のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新20件の「SUNX EX-42」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 光センサー スイッチ」、「反射 光電センサー」、「赤外線感知センサー」などの商品も取り扱っております。
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め
センサ形状
その他
検出対象
銅素線
検出方式
限定反射形
検出距離(mm)
5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(変調式)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体
Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)
型式
拡散光タイプ
繰返し精度(mm)
0.1以下(設定距離20mmにて)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質
ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
応差(ヒステリシス)
動作距離の15%以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
35以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間
0.5ms以下
出力動作
入光時ON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
耐振動(耐久)
耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状
ネジ型
シールド形状
シールド
検出方式
高周波発振形(シールド)
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧
DC12/24V
接続方式
プリワイヤ
使用温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10~30
動作形態
N.O.
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力
(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
耐衝撃(m/s2)
980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
表示灯
出力時赤色点灯
応差
動作距離の10%以下
特性
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
消費電流(mA)
13以下
出力
直流3線式
仕様
直流3線式
タイプ
ホタル表示灯
電源電圧(V)
DC 12/24
材質(検出面)
PBT樹脂
漏れ電流(mA)
13以下
温度特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式
NPN電圧出力
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
センサ形状
その他
検出方式
限定反射形
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED。(発光ピーク波長:880nm、変調式)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
ケーブル長(m)
5
材質
ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ受光面:3000以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
35以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
応答時間
0.5ms以下
出力動作
入光時ON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
質量(g)
約45
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造
IP67(IEC規格)
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状
ネジ型
検出方式
高周波発振形
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧
DC12/24V
コード長さ(m)
(標準)2
接続方式
プリワイヤ(標準コード長2m)
材質
(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ
使用温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10~30
制御出力
開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)
0.55以下
耐衝撃(m/s2)
980 X・Y・Z各方向 10回
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
出力
直流2線式
タイプ
有極性タイプ
材質(ハウジング)
ポリエステルエラストマ(コネクタ)
材質(検出面)
PBT樹脂(スイッチ)
材質(コンタクト)
黄銅金メッキ(コネクタ)
材質(ホルダー)
ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)