SURE SB-100のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
23件の「SURE SB-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテ 精密」、「はんだごて 先細」、「半田ごて ナイフ」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別 平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別 SB型
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用 種別 丸型ニクロムヒーター式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V) AC100 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番 805-2509 質量(g) 40 部品名称 コテ先角型 使用できるこて部 SB-60R
1個
399 税込439
当日出荷

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別 工業用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ100cm フル・ステンレス製
ブラック
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ100cm フル・ステンレス製
ブラック
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ100cm フル・ステンレス製
ブラック
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SK-21用交換部品
全長(mm) 47 直径(Φmm) Φ7 先端寸法(mm) Φ1.5 トラスコ品番 849-8145 質量(g) 6
1個
999 税込1,099
当日出荷