- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- SUS フレームのおすすめ人気ランキング
SUS フレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新4,225件の「SUS フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用クランプ」、「SUS ブラケット」、「sus フレームキャップ」などの商品も取り扱っております。
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)7
質量(g)
67
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品
M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
32
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
適合車種
Husqvarna Svartpilen 125 Svartpilen 200 Svartpilen 250 Svartpilen 401 Vitpilen 401
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
適合車種
Husqvarna Svartpilen 701
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品
M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
68
表面処理
焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合車種
Husqvarna Vitpilen 701
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)
45
高さ(mm)
30
トラスコ品番
126-9329
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.79
色
シルバー
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
M8規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品
用途クロスザグリ固定時
材質
SUS304
質量(g)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
材質
CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー
質量(g)
51.4
長さ(m)
5
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
幅(mm)
75
質量(kg)
1.3
色
シルバー
長さ(m)
1
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)12
質量(g)
407
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合車種
Husqvarna Norden 901