- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- SUS 寸切ねじのおすすめ人気ランキング
SUS 寸切ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新105件の「SUS 寸切ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸 切り ボルト m8」、「寸切りボルト 1m」、「m6 寸 切り ボルト」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
ウイット
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット
種別
全ねじ
材質
SUS310S
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別
全ねじ
材質
鉄
呼び寸法
W3/8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
仕様
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
付属品
W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
質量(kg)
3.2(バッテリ(別売)含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
19×103×308
最小切断長(mm)
20
作業量(目安)
1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力
W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
1000
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)
1000
材質
SUS304相当材
材質
鉄(SS400相当)
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目