- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- SUS箔のおすすめ人気ランキング
SUS箔のおすすめ人気ランキング
2025/09/27更新120件の「SUS箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス箔」、「銅箔」、「金属箔」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
材質
SUS304-CSP(相当)
成分
C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
巻物
粘着剤
なし
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質
SUS304
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
サイズ
A4
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
平板
粘着剤
なし
長さ(m)
10
材質
SUS304
エスコ品番
EA440ER-53
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
材質
電解銅
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
サイズ
A4
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
材質
ニッケル
長さ(m)
10
耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質
ステンレス・アクリル系粘着剤
材質
ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。
低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。
仕様
切断にはカッターが必要
使用温度範囲
-10~130℃
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(N/10mm)
13.7
引張強度(N/25mm)
675
引張強度(N/10mm)
270
粘着力(N/25mm)
34.2
特性
高強度、耐摩擦性
再生材使用
使用