SVCのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
357件の「SVC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 25A」、「サーバラック 棚板」、「コンプレッサー 電磁弁」などの商品も取り扱っております。



SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所ランキング4位
流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷



1本
599税込659
当日出荷


Festo カバー MS6-SV-CMK 耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS6-SV-C-MK●アクセサリタイプ:カバー●コード番号:202-3211アズワン品番65-8035-77
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
1個
8,798税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
当日出荷

自動散水用電磁弁RSV形の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品モールドコイル
1個
8,798税込9,678
4日以内出荷

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,898税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
52,980税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)