SWボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
142件の「SWボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出 配管 ボックス」、「電線 管 ボックス」、「SW BOX」などの商品も取り扱っております。

露出スイッチボックス 未来工業ランキング2位
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無し。JIS C8435適合規格(PS)E
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PVKボックス 未来工業ランキング3位
1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 小
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
4,998税込5,498
当日出荷

穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

1台
4,498税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
1台
16,980税込18,678
39日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm)A150×B150×H100
1個
14,980税込16,478
11日以内出荷


保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)