SWRのおすすめ人気ランキング

2026/11/07更新
666件の「SWR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットワークアナライザ」、「3mmマイナスドライバー」、「アナライザ」などの商品も取り扱っております。
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENTランキング1位
    【広帯域&高性能】周波数レンジ 9kHz~2.1/3.2/7.5GHz、最小RBW 1Hz、DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz。研究開発、教育、生産ライン、保守、EMIテストに最適。 【操作性&標準機能】10.1インチタッチスクリーン搭載。プリアンプ、トラッキングジェネレータ(TG)、リモート制御(USB/LAN/SCPI)、PCソフト「EasySpectrum」およびWebサーバ機能を標準装備。 【多様な測定&解析】伝送特性測定、VSWR/リターンロス測定(オプション方向性結合器対応)。CHP、ACPR、OBW、CNR、高調波、TOIなど拡張測定キットに対応。AM/FM、ASK/FSK/PSK/QAMの変調解析にも対応可能。 【EMIプリコンプライアンス対応】オプションのEMIプリコンプライアンステストキットを追加すれば、CISPR16規格に準拠したEMI測定が可能。近接界プローブ、LISN、アンテナなどの周辺機器と組み合わせて、干渉源の検出やEMI評価を効率化。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.7分解能1Hz~1MHzインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
    1個ほか
    ¥219,800~税込¥241,780~
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメックランキング2位
    本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
    仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
    1個
    ¥8,898~税込¥9,788~
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • プラスティック画鋲 コクヨランキング3位
    1ケース(20本)ほか
    ¥249~税込¥274~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

  • インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ OMICRONランキング4位
    Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)
    用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz
    1式
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    22日以内出荷

  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックランキング5位
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
    1個
    ¥66,980税込¥73,678
    7日以内出荷

  • メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
    1本
    ¥189~税込¥208~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
    1パック(10個)ほか
    ¥439~税込¥483~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

  • 脚部が左右に開くので乗り降りがしやすいです。
    仕様通常タイプ材質本体:アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座シート:EVA ・背シート:ナイロンメッシュ寸法(mm)本体/470×940×865~945、座面/390×400質量(kg)約12耐荷重(kg)約100キャスター前輪/Φ5インチ(キャスターダブルロック付き)、後輪/Φ10インチ(足元ストッパー付き)
    1個
    ¥99,980~税込¥109,978~
    翌々日出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • 自在輪で小回りがききます
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×910×840~920
    1個
    ¥89,980~税込¥98,978~
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
    1巻
    ¥9,998~税込¥10,998~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

  • 脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
    仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:U型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)アズワン品番7-8506-16
    1台
    ¥96,980税込¥106,678
    4日以内出荷

  • ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。
    用途ロボット搬送の芯ずれを補正使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1使用流体ドライエア偏心量(mm)(X,Y)±2.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.01MB)
    1個
    ¥139,800~税込¥153,780~
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • 脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので
    仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mmアズワン品番7-8506-15
    1台
    ¥109,800税込¥120,780
    4日以内出荷

  • 連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
    1個
    ¥66,980税込¥73,678
    7日以内出荷

  • 。脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
    仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:O型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)アズワン品番7-8506-14
    1台
    ¥96,980税込¥106,678
    5日以内出荷

  • 連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
    1個
    ¥89,980~税込¥98,978~
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめのキャスター付き汎用作業台です。軽量作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重含む)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単で便利。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。4輪自在のキャスター付で移動時の小回りも抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25天板厚さ(mm)22キャスター種類自在ストッパー付き4個グリーン購入法適合取扱説明書(5.90MB) (0.80MB)総耐荷重(kg)160(自重含む)
    1台
    ¥37,980~税込¥41,778~
    翌日出荷
    バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

  • 最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
    1枚
    ¥22,980税込¥25,278
    当日出荷

  • 連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
    1個
    ¥99,980税込¥109,978
    7日以内出荷

  • 固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチ移動キャスター付き作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22キャスター種類自在ストッパー無し4個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。半面棚板の取り付けはできません。グリーン購入法適合取扱説明書(5.90MB) (0.69MB)総耐荷重(kg)300(固定時)
    1台
    ¥48,980~税込¥53,878~
    翌日出荷
    バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)