SX720WHのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
23件の「SX720WH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sx720」、「絶縁 コーキング」、「防水 コネクタ ケーブル」などの商品も取り扱っております。
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 密度(g/cm3) 1.58 指触乾燥時間(分) 7 危険物の類別 指定可燃物
1本(333mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 密度(g/cm3) 1.58 指触乾燥時間(分) 7 危険物の類別 指定可燃物
1箱(200g×5本)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ホワイト 主成分 変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3) 1.59 指触乾燥時間(分) 9 粘度(Pa・s) 42 特性 シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材 金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ 脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃) -60~200 主成分 シリコーン樹脂・シリカ 比重 1.03 伸び(%) 500 引張強度(MPa) 2.2 硬さ(デュロメータA) 20 粘度(Pa・s) 65 危険等級 タックフリータイム(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ブラック 主成分 変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3) 1.59 指触乾燥時間(分) 9 粘度(Pa・s) 42 危険物の類別 指定可燃物 特性 シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材 金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。 主成分 変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃) -40~120 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 各種金属、プラスチック、セラミックなど。
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分 シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分) 7(at23℃50%RH) 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ トラスコ品番 218-8490 質量(g) 350(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付) 吐出し量 900g/時間 設定温度(℃) 100~200(温度可変) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 207×45×173 接着剤 ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812) 動作温度(℃) 187(温度ヒューズ) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm) 11.5×220 危険物の類別 指定可燃物 主なワーク パーツ
1袋(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。 主な用途 基板、電子部品 仕様 高粘度 材質/仕上 主成分:シアノアクリレート系 透明 質量(g) 30 使用温度範囲 -55~80℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 硬化時間 (軟鋼)35秒 固着時間(秒) 20~50(at22℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質 シリコーン混和物 規格 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ 15~30 引張強度(MPa) 1.0以上 指触乾燥時間(分) 20以下(JIS A1439による) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(310mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり 内容量(mL) 330 JIS規格 JIS A 5758 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 密度 1.02 特性 脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール 使用温度範囲(℃) -55~200 比重 1.04(25℃) 燃性 3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気 特異臭あり 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 硬化前性状 非流動 成分 ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤 種別 一般工業用接着シール材 難燃性 UL94HB 反応機構 オキシム型 危険物の類別 指定可燃物
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール 溶解度 不溶 比重 1.65(25℃) 発火点(℃) 450 使用温度範囲(℃) -55~200 外観 白色 臭気 特異臭あり 引火点(℃) 90 タイプ 脱アルコールタイプ 反応機構 アルコール型 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.15kg
1本(150g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 内容量(mL) 330 JIS規格 JIS A 5758 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 密度 1.02 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容 ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別 非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)