SYJのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
1,393件の「SYJ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc vz3140」、「シングルソレノイド」、「smc vk3120」などの商品も取り扱っております。
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
849 税込934
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式 2位置シングルソレノイド ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷



リード線取出方法 グロメットリード線長さ300mm 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) AC200 ボディオプション パイロット弁個別排気形 ねじの種類 Rc ランプ・サージ電圧保護回路 なし コイル 標準 配管口径 サブプレートなし RoHS指令(10物質対応) 対応 マニュアル ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷




リード線取出方法 リード線付(長さ300mm) 切替方式 2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 定格電圧(V) AC200 ボディオプション パイロット弁個別排気形 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと。) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

リード線取出方法 リード線長さ300mm 切換方式 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ボディオプション パイロット弁個別排気形 ねじの種類 Rc ランプ・サージ電圧保護回路 なし コイル 標準 配管口径 サブプレートなし RoHS指令(10物質対応) 対応 マニュアル ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷



・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 3 切換方式 ノーマルクローズ 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法 グロメット:リード線長さ300mm 切換方式 2位置シングルソレノイド ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式 2位置シングルソレノイド ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)