SYLVANIAのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
27件の「SYLVANIA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OSRAM SYLVANIA」、「T8 蛍光灯」、「ハロゲンバルブ IH01」などの商品も取り扱っております。
タイプ HB3(9005) 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60(65(明るさ95クラス) 口金 P20d ガラス球形式 T12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


タイプ HB3 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W) 60(65) 口金 P20d ガラス球形式 T12
1個
899 税込989
当日出荷

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプ H11 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 口金 PGJ19-2 ガラス球形式 T10 色温度(K) 3100~3400 明るさ(Lm) 1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 12 定格寿命(時間) 5000 ミラー径(Φmm) 50 ビーム角度(°) 20 演色指数(Ra) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W) 13 適合 WLT-100F、WLT-330F 口金 GX23 全光束(Lm) 570 発光色 昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm) 約188×32 電球の種類 蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

タイプ HB4 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W) 51(55) 口金 P22d ガラス球形式 T12
1個
899 税込989
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 46 質量(g) 33 タイプ 狭角 消費電力(W) 45 定格電圧(V) 12 口金 GU5.3 定格寿命(時間) 5000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 明るさ 75W形 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.7 電球の種類 白熱電球
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材料を仕入れておにぎり屋さんを経営しよう!
セット内容 材料カード×54、お品書き×1、カード枚数表×1、おにぎりマーカー×1、サイコロ×1、お金×55 材質 寸法(mm) カード:56×86 質量(g) 126 包装形態 ヘッダー付OPP袋入 適合年齢(歳) 5
1個
273 税込300
当日出荷

種類 J形 口金 GY6.35 全光束(Lm) 1000 定格入力電圧(V) 12 定格寿命(時間) 2000 定格ランプ電力(W) 50 色温度(K) 3000 適合ソケット HS・310 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

タイプ H11 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W) 55 口金 PGJ19-2 ガラス球形式 T11
1個
999 税込1,099
当日出荷

SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ HB3(9005) 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60(65)(明るさ120クラス) 口金 P20d ガラス球形式 T12 色温度(K) 4200
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W GZ4
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質 ガラス 全長(mm) 40 質量(g) 12 タイプ 狭角 消費電力(W) 35 定格電圧(V) 12 口金 GZ4 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 明るさ 35W形 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 35 電球の種類 白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロータスビスコフは、お菓子の国ベルギー生まれのビスケットです。コーヒーによく合うビスケットとして、ご家庭オフィスカフェホテルレストラン飛行機内など世界中の多くのコーヒーシーンで愛されています。ビスコフはほど良いカラメル風味の甘さ、ほのかなシナモンの香りなど、コーヒーと一緒に食べるおいしさ体験を楽しんでいただけるようにできています。
用途直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
1セット(250g×3個)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプ H11 適合 ヘッドランプ・フォグランプ・AFS 定格電力(W) 70 定格電圧(V) 24 口金 PGJ19-2 ガラス球形式 T11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷