Surface用のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
1,062件の「Surface用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VGAからHDMI」、「タブレット充電器」、「Surface用フィルム」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種 スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g) 57(ケーブル含む) 形式 【マイク】消音スイッチ付 周波数特性 【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス 【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度 【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W) 【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm) 125 +/-5 指向性 【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB) 【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式 両耳 イヤホン形状 ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm) 15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュート あり
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Surface Pro タイプカバー用のキーボードカバーです。 袋型のカバーなので、裏面も保護できます。 被せるだけの簡単取り付けです。 水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。 0.15mmの超極薄素材でも、破れにくく、丈夫なエーテル系ポリウレタン素材です。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見え、肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 水洗いが可能です。
特性 極薄素材 適合機種 Surface Pro タイプカバー(FFP-00019・FFP-00039・FFP-00059)、Surface Pro(2017)、Surface Pro4、Surface Pro3 種別 ノートPC用 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 約4 適合機種メーカー Microsoft 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×0.3×190 アズワン品番 64-0901-49
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス Dial
Surface Dial はテクノロジーと関わるための全く新しい方法です。今まで以上に自然で没入感のあります。 コンセプトから制作まで、デジタルの世界で物理的ツールを格納、カスタマイズ、アクセス、ナビゲーション、再考。
材質 ケース: アルミニウム、色: マグネシウム 質量(g) 145(電池2個を含む) 電源 単4アルカリ電池2本(同梱) 機能 互換性:すべてのWindows10デバイス、長押し:メニュー、回転:フリー/継続的(両方向)、0.30Ncm抵抗トルク、クリック:300gの力で瞬間にスイッチをアクティブ化、上下ボタン位置で検出機能を回転、動的フィードバック:ソフトウェア調整可能なインクリメントで触覚フィードバックを提供、画面上検出:タッチデジタイザーが静電容量式パターンからオンスクリーン位置を報告(Studioのみ) バッテリー 駆動時間:通常12か月(1日4時間使用) 保証期間 1年間 寸法(inch) Dial:2.32×1.18(59×30mm)(D×H)、ベース:2.12×0.15(54×4mm)(D×H) ワイヤレス通信 BluetoothLowEnergy、周波数:2.40GHz、範囲:2m、静電容量式タッチスクリーン検出(Studioのみ) アプリケーション Bluebeam (Revu)、Drawboard (Drawboard PDF)、Mental Canvas (Mental Canvas Player)、Silicon Benders (Sketchable)、Smith Micro (Moho 12)、Spotify (Spotify)、Staffpad (StaffPad)、Windows (全て)、Word、Powerpoint、Excel (Office Win32)、OneNote (UWP 版)、Windows Maps、Plumbago、Sketchpad、Groove ミュージック、PewPew Shooter、Microsoft フォト、ペイント
1本
10,880 税込11,968
翌々日出荷

USB-C to Surface 給電 ケーブル。Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。 このケーブルさえあれば、Surface用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。 【本製品について】メーカー対応製品から直接surfaceに充電が可能になります。
対応製品 Omni 20+/Omni 20c+/Omni Ultimate/Omni Mobile 25600 対応機種 Surface Pro 3、SurfaceSurface Pro 4、Surface Pro 5th Gen、Surface Pro 6、Surface Pro 7。(※Surface Pro 8の場合、対応できないということではありませんが、電力使用量によっては動作が遅くなります)。Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3。 Surface Laptop 2017、Surface Laptop 2、Surface Laptop 3、Surface Laptop 4。 Surface Book、Surface Book 2、Surface Book 3
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。 この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。 15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm) (AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400 質量(g) (AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39 消費電力(W) 127 AC 保証期間 1年 接続端子 USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター 互換性 Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

保護機能を重視したSurfacePro用ハードケース付きケース。 本体をしっかり保護しつつ、装着したまま使用可能。 SurfacePro4でも使用可能です。 フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用可能。 写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、TypeCover(※SurfaceProのオプション)を装着した状態での使用収納も可能です。
適合機種 Surface Pro7/Surface Pro(2017)/Surface Pro6/Surface Pro4 グレー 材質 カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート 質量(g) 約490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約213×17×296 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 スタンド機能
1個
4,598 税込5,058
欠品中

Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。 Hub 2 の体験を加速 どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。 プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。 アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。 より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。 HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。 ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。 ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm) 89 x 48 x 15 ブラック 機能 1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート 。Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート 保証期間 1年 互換性 USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 。/MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0 インターフェイス USB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き) メッキ ニッケル メッキ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サンワサプライUSB3.0 4ポートハブ
直付けタイプで持ち運びにも便利です。 コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。 USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
ブラック 質量(g) 32 ポート数 4 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×40×9(コネクタ含まず) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ コネクタ USB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 電源供給方式 バスパワー アズワン品番 64-0892-58 供給電流(mA) 最大900(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

surfacePro8/9用マグネット式覗き見防止フィルター(視野角左右60°)。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトを40%カット。取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。
対応機種 surfaceLaptopGO2用 特性 のぞき見防止/ブルーライトカット/軽量/薄型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
ブラック ポート数 4 ケーブル長(m) 約1(コネクタ除く) 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 インターフェイス USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-アップストリーム USB3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A コネクタ形状-ダウンストリーム USBA×4 USB規格 USB3.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン メタル スクロール ホイール Bluetooth 4.0
仕様 Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP) 質量(g) 90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります) 電源 単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能 左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向) 保証期間 1年間 電池寿命 12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 115.6×64.16×(高さ)33.76 互換性 オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00 ワイヤレス通信 プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy) インターフェイス Bluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz) 無線:2.4周波数帯 無線通信方式 Bluetooth 4.0 通信距離(m) 無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

ソフトレザー素材とクッション性のあるEVA素材を使用してMicrosoft(R) Surface(TM) Pro 2017年モデルをキズや汚れから守り、純正タイプカバーと純正Surfaceペンを一緒に収納できるセミハードポーチ。
対応機種 Microsoft(R)Surface(TM)ProLTEAdvanced(GWM-00009)、Microsoft(R)Surface(TM)Pro2017年モデル、Microsoft(R)Surface(TM)Pro4、Microsoft(R)Surface(TM)Pro3※2017年6月時点の情報です。最新の情報はエレコムホームページの対応表でご確認ください ブラック 材質 表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:EVA
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様 トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート 材質 マイクロファイバー 寸法(mm) 248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ) ブラック 質量(g) 245(0.54ポンド) センサー 加速度センサー 保証期間 1年間 互換性 Surface Go 2、Surface Go インターフェイス 磁石 キー ライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷