Tスロのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
622件の「Tスロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト径 16mm」、「Tスロットカッター」、「Tスロットレール」などの商品も取り扱っております。
Tスロットミル METS型 京セラランキング1位
1個
24,980税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ST座付型タラップ ローレットなし APLUS(クマモト)ランキング2位
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウランキング3位
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SUSタラップ ACE(エース)ランキング4位
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)ランキング5位
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(202種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル
汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。 中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)236トラスコ品番828-0318全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5L25質量(g)170タイプフェノール樹脂製L115D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198税込7,918
5日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170T溝幅(mm)16に適合
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷

ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
1個
229税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6L33質量(g)372タイプフェノール樹脂製L122D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498税込9,348
5日以内出荷

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
1個
369税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

スーパーツールスタッドボルト
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8L41.5質量(g)1033タイプフェノール樹脂製L130D44D129.5D218D363寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷