Tスロットカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「Tスロットカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T溝カバー」、「アルミ切断カッター」、「グレーチング 隙間」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションMBTC Tスロットトークランプ
T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
クランプ力(kN) 17 許容締付トルク(N・m) 88
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-22 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 165 適合T溝幅(mm) 22
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ セット内容 400mm×4本。100mm×4本。取り外しピン×1個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護 材質 ABS樹脂[ABS] 長さ(mm) 2000 質量(g) 61/本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-28 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 200 適合T溝幅(mm) 28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-18 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 135 適合T溝幅(mm) 18
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-24 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 170 適合T溝幅(mm) 24
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-16 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 120 適合T溝幅(mm) 16
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

1組(6本)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スロットカッター
スロットカッターは、スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
材質 刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂
1個
1,199 税込1,319
9日以内出荷

1セット(10個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。切粉処理が簡単になります。段取り替えが楽になります。油と切粉の分離が自然にできます。兼用(共用)型で経済的です。材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。
仕様 ●寸法内訳a(mm):18●寸法内訳b(mm):18●寸法内訳c(mm):19●兼用できるT溝の巾(mm):18/20/22/24●長さ(mm):1000●材質:6063-S(JIS) アズワン品番 65-9592-14
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-12 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 88 適合T溝幅(mm) 12
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8
長さ(mm) 15~2000 形状 その他 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.069 引張強度(N/mm2) 185 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 25.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.037・Iy 0.022 サービス分類 オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-36 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 220 適合T溝幅(mm) 36
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護 長さ(mm) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番 EA637GV-14 材質 アルミニウム 全長(mm) 1000 質量(g) 100 適合T溝幅(mm) 14
1個
7,170 税込7,887
8日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)