- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- Tスロットブロックのおすすめ人気ランキング
Tスロットブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「Tスロットブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝プレート」、「松葉」、「クランプ 定盤」などの商品も取り扱っております。
大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
材質
FC250
表面処理
塗装(側面)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
15~4000
形状
溝幅混合
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×5列溝
質量(kg/m)
2.592
適合キャップ
ブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)
15
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
15×150
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
960.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類
オーダー・加工
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50(0~+5)
表面処理
黒染め
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
837-8757
材質
FC300
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
(テーブル寸法)300×650
質量(kg)
85
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質
S45C
ピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
硬度HRC
23~31
熱処理
焼入
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
32~38
熱処理
あり
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質
S45C焼結合金
熱処理
焼入HRB92~95
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鍛造S45C
表面処理
りん酸塩処理
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M16
材質
S45C
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
29
表面処理
黒染め
適合溝幅(mm)
18
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応