T型コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
119件の「T型コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン コンセント プラグ」、「特殊コンセント」、「エアコンコンセント変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 2P 20A 250V 対応 RoHS 仕様 グリップ付 適合電線(mm2) 2~3.5 トラスコ品番 735-9934 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 2P 20A 250V 適合電線(mm2) 2・3.5 トラスコ品番 735-9896 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

種類 ボディ 極数 2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 2P 20A 250V 対応 RoHS 適合電線(mm2) 2・3.5 トラスコ品番 735-9187 形状 平刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

1個
279 税込307
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディ
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 2P 20A 250V タイプ 圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線(mm2) 2・3.5
1個
619 税込681
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ 種類 露出コンセント コンセント個数 1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状 2P 20A 125V 仕様 横出しキャップ 極数 2P 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 20A 125V 定格電流(A) 20
1個
429 税込472
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数 3 ケーブル長(m) 1 トラスコ品番 381-6982 長さ(mm) 263.5 幅(mm) 73 厚さ(mm) 55 質量(kg) 1 定格 接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様 ●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番 65-2228-33
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm) 127×220 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 20 材質(本体) プラスチック
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷