T型ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
178件の「T型ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム t字」、「スキマガード」、「隙間 モール」などの商品も取り扱っております。
フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所ランキング1位
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

足付T-15 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86税込95
当日出荷

パッキン TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴム L型 光ランキング4位
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴムタイプL型ゴムドラム径(mm)300
1巻
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50質量(g)371
1本
1,398税込1,538
当日出荷

1袋(10個)
3,698税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イボがついたゴムです すべり止め等 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm)1仕様接着テープ付き
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
609税込670
当日出荷

必要なサイズにカットしてご使用頂ける両面スジ入りの防振ゴムです。
用途工作機械や送風機、ポンプ等の各種モーターなどの業務用の用途から、冷蔵庫、エアコン、プリンターなど家庭用の用途まで幅広く防振に対応致します。材質天然ゴム
1枚
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
1個
829税込912
当日出荷

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
1個
999税込1,099
当日出荷

高層ビル内の垂直幹線管に入る電線を適度な間隔において把持支持し、電線のクリープ疲労を防止します。
1枚
4,398税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
1個
1,998税込2,198
当日出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)