- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- T型ボックスレンチ ロングのおすすめ人気ランキング
T型ボックスレンチ ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「T型ボックスレンチ ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス レンチ 10mm」、「グレーチングナット」、「四角レンチ 4mm」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
寸法L1(mm)
355
寸法L2(mm)
200
寸法H2(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質
S45C
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状
ソケット部6角形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
全長(mm)
500
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)
250
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)
250
寸法l(mm)
130
9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
トラスコ品番
383-9699
質量(g)
700
寸法L(mm)
698
差込角(mm)
9.5
寸法d(mm)
11
寸法l(mm)
180
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状
T型(先端角型)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質
マンガンクロム合金鋼
表面処理
クロムメッキ
先端形状
六角
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼