T字金物のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
171件の「T字金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「v 金具」、「50T字足」、「t字金具 アングル」などの商品も取り扱っております。
補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング1位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 T字
材質スチール・ユニクロ
1個ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2×4材用T字 八幡ねじランキング2位
八幡ねじ2×4材用T字
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
1セット(20個)
2,598税込2,858
3日以内出荷

かど金物 ノーブランドランキング3位
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステン柱脚Yプレート タナカランキング4位
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
1個
469税込516
5日以内出荷

2×4材用ラクラク取付T字 八幡ねじランキング5位
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
1セット(20個)
2,398税込2,638
4日以内出荷


T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)2.8寸法(mm)87×91.5×15穴径(Φmm)4.0
1個
229税込252
当日出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
1セット
49,980税込54,978
4日以内出荷

安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
1個
1,198税込1,318
9日以内出荷

1袋(2個)ほか
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
249税込274
翌々日出荷

2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
239税込263
5日以内出荷

両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
249税込274
翌々日出荷

立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途【特記事項】T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個ベージュ幅(cm)80高さ(cm)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)パネル厚(mm)27材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
1台
79,980税込87,978
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラット
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

八幡ねじ横折 T型
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
1セット(10個)
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)