- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- T溝のおすすめ人気ランキング
T溝のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新1,655件の「T溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T溝 ナット」、「ワークストッパー」、「T溝カッター」などの商品も取り扱っております。
ナベヤレール型定盤
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。
複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。
治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。
設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。
基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
大阪魂カレイナット(ステンレス
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
1個
¥667税込¥734
翌々日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューストロング販売サイドクランプ
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
ベッセイマシンスピードクランプ(BS型)
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ材質(本体)炭素工具鋼
ニューストロング販売Tースロットボルト
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ナベヤ工作用定盤
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
大阪魂3カ-W カレイナット
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本。100mm×4本。取り外しピン×1個
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ベッセイマシンスピードクランプ BS型
ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類トグルクランプ最大口開き(mm)500全長(mm)625材質(本体)炭素工具鋼締圧力(kg)(最大)1000アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5質量(kg)4トラスコ品番352-8260
1丁
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
大菱計器製作所スイベル形アングルプレート
傾斜角度は-30~90度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170平行直角度(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549,800税込¥604,780
42日以内出荷
大阪魂カレイナット(ブラス
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリ
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9089セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)350T溝幅(mm)20に適合
1本
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
ニューストロング販売回転Tスロットナット
加工の段取りの効率が上がります。M8~M24まで種類も豊富です。
用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9134セット内容単品材質S45Cねじ寸法14グリーン購入法適合T溝幅(mm)16適合ボルトM14
1個
¥1,198税込¥1,318
9日以内出荷